6-kant-Winkelschraubendreher, mit Kugelkopf verchromt 1,5 mm

Artikel-Nr.: 626082 1,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1,5 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 50×14 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Haltefunktion nein
Oberfläche verchromt
Kugelkopf am langen Schenkel ja
100-Grad-Winkel nein
Lange Ausführung nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626082 1,5
EAN / GTIN 4062406570309

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; optimierte Schenkellängen. Mit Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb