• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

6-kant-Winkelschraubendreher, kurzer Schenkel, mit Kugelkopf verchromt 1,5 mm

Artikel-Nr.: 626068 1,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1,5 mm
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Schenkellänge 55×6 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche über Nickel verchromt
100-Grad-Winkel ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626068 1,5
EAN / GTIN 7610733266104
Herstellernummer 2212.1,5

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar. PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt.

Verwendung:

Durch den kurzen Schenkel und den Winkel von 100° sind auch schwer zugängliche Stellen erreichbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb