6-kant-Winkelschraubendreher phosphatiert, Sechskant: 0,7mm

Artikel-Nr.: 626038 0,7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.162 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 0,7 mm
Schenkellänge 33×7 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche mangan-phosphatiert
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626038 0,7
EAN / GTIN 4045197921277
Herstellernummer 626038 0,7

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; nach DIN 911 / DIN ISO 2936. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast.
Oberfläche phosphatiert.

Hinweis:

HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen erhältlich (Nr. 626039 und Nr. 626042).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb