Schraubendreher für Torx Plus®, mit Quergriff 20IP

Artikel-Nr.: 625911 20IP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Torx Plus®-Profil 20IP
Klingenlänge 80 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
ganze Länge 117 mm
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625911 20IP
EAN / GTIN 7610733287611
Herstellernummer 1408.20-80

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Klinge aus PB Swiss-Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
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
    Torx Plus®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb