Schraubendreher für Torx®, kurz TX20

Artikel-Nr.: 625860 TX20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 367 TORX® Stubby
Torx®-Profil TX20
Klingenlänge 25 mm
ganze Länge 79 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625860 TX20
EAN / GTIN 4013288212269
Herstellernummer 05008858001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen.
Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb