{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX15 | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 125 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Spitze | schwarz | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625221 TX15 | |
EAN / GTIN | 4045197950420 | |
Herstellernummer | 625221 TX15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, kurz, mit Quergriff, Torx®-Profil: TX15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.523 Stück sofort lieferbar
6,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
7,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
648 Stück sofort lieferbar
7,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 125 mm | 225 mm | 146 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 200 mm | 100 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |