{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX25 | |
Klingenlänge | 80 mm | |
ganze Länge | 117 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Spitze | schwarz | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625201 TX25 | |
EAN / GTIN | 7610733287550 | |
Herstellernummer | 1406.25-80 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, mit Quergriff, Torx®-Profil: TX25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
10,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
960 Stück sofort lieferbar
6,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
281 Stück sofort lieferbar
8,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.037 Stück sofort lieferbar
9,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 117 mm | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Klingenlänge | 80 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |