{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX27 | |
Klingenlänge | 125 mm | |
ganze Länge | 187 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625150 TX27 | |
Herstellernummer | 625150 TX27 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Quergriff, Torx®-Profil: TX27 |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
6,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
9,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 187 mm | 132 mm | 232 mm |
Klingenlänge | 125 mm | 100 mm | 200 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |