Winkelschraubendreher für Torx®, mit Bohrung TX20

Artikel-Nr.: 625060 TX20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX20
Schenkellänge 148×29 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625060 TX20
EAN / GTIN 4062406570248
Herstellernummer 625060 TX20

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; ganz gehärtet (zähhart). In stahlgrau.

Vorteil:

Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb