• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Winkelschraubendreher für Torx®, mit Rändelung TX10

Artikel-Nr.: 625037 TX10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Safety Winkelschraubenzieher
Torx®-Profil TX10
Schenkellänge 124×22 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche verchromt
Spitze schwarz
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625037 TX10
EAN / GTIN 7610733281879
Herstellernummer PB 3411.10

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz.

Vorteil:

Durch die Rändelung nach ISO 13444 Typ B erhöht sich die Griffigkeit in nasser oder öliger Umgebung und steigert dadurch die Sicherheit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb