{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX40 | |
Schenkellänge | 210×43 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 624925 TX40 | |
EAN / GTIN | 4010995323936 | |
Herstellernummer | 32393 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Winkelschraubendreher für Torx®, lang mit Kugelkopf TX40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
5,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | ja |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | verchromt |
Schenkellänge | 210×43 | 132×26 |
Torx®-Profil | TX40 | TX40 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |