• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Einsatzring für Freilaufknarren Doppel-6-kant 65mm

Artikel-Nr.: 6248960
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6248960
EAN / GTIN 4010886624890
Herstellernummer 6248960
L-Nummer L60160 2411

Beschreibung

Beschreibung:

Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 96,0
  • Einsatzring Doppelsechskant: 65
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 65
  • Verwendung/Einsatz: Für 31 K 35
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb