Freilaufknarre ohne Ring 25″, 635 mm

Artikel-Nr.: 6243650
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6243650
EAN / GTIN 4010886624364
Herstellernummer 6243650

Beschreibung

Beschreibung:

  • Friktionsschlüssel für Einsatzringe No. 31 R und No. 31 VR
  • Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Einsatzring Doppelsechskant: 46-50
  • Gesamtlänge [inch]: 25
  • Gesamtlänge [mm]: 635 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 70 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb