Fiberscheibe 125 mm P 120, NK

Artikel-Nr.: 624224000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624224000
EAN / GTIN 4007430409737
Herstellernummer 624224000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
  • Für grobe und feine Schleifarbeiten
  • Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
  • Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
  • Gleichmäßiges Schliffbild
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
  • Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!

Merkmal:

  • Durchmesser x Bohrung: 125 x 22.23 mm
  • Körnung: P 120
  • Max. Drehzahl: 12200 /min

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb