• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

5 Stichsägeblätter ″clean wood premium″ 93/ 2,2 mm

Artikel-Nr.: 623999000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623999000
EAN / GTIN 4007430182210
Herstellernummer 623999000

Beschreibung

Beschreibung:

  • saubere und winkelgenau Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer

Merkmal:

  • Ausführung: freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen
  • Dicke: 1.5 mm
  • entspricht Bosch Type: T 308 BF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: beidseitig perfekte, ausrissfreie Schnittergebnisse / für schnelle Schnitte / Hartholz / Achtung: Pendelhub ausschalten!
  • Nutzbare Länge: 93 mm
  • Produktbeschreibung: saubere und winkelgenau Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2,2 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb