5 Stichsägeblätter ″clean wood″ 74/ 2,7 mm

Artikel-Nr.: 623969000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623969000
EAN / GTIN 4007430143969
Herstellernummer 623969000

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnell, sauber und winkelgenau

Merkmal:

  • Ausführung: freiwinkelgeschliffen / zähnegeschliffen
  • Dicke: 1.5 mm
  • entspricht Bosch Type: T 101 B
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten / Faserplatten / Kunststoffe 3-30 mm / für saubere Schnitte / Sägeblatt mit Eintauchspitze
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Produktbeschreibung: schnell, sauber und winkelgenau
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2,7 mm/ 9 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb