• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Topfbürste 65x0,35 mm/ M 14, Stahl, gezopft

Artikel-Nr.: 623796000
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623796000
EAN / GTIN 4007430408204
Herstellernummer 623796000
L-Nummer L01750 1105

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung, z.B. zum Reinigen, Entgraten, Entschlacken, Entrosten, Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen
  • Zum Bearbeiten von großen Flächen, Schweißnähten usw.
  • Besatzart: Stahldraht gezopft

Merkmal:

  • Drahtstärke: 0,35 mm
  • Durchmesser: 65 mm
  • Innengewinde: M 14
  • Max. Drehzahl: 11000 /min

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb