Zahnradknarre 3/8″ 200 mm

Artikel-Nr.: 6237680
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6237680
EAN / GTIN 4010886623763
Herstellernummer 6237680

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz in Industrie und Automotive
  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt und sehr robust
  • Rückschwenkwinkel 10°
  • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 10 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Gesamtbreite [mm]: 35 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • Knarrenkopfhöhe: 18 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 18 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Rückschwenkwinkel: 10 °
  • Umschalt-Art: Durchsteck-Vierkant
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb