3 STB exp soft materials 126mm T313AW

Artikel-Nr.: 623684000
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
    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623684000
    EAN / GTIN 4007430434180
    Herstellernummer 623684000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Spezialanwendungen: z.B. weiche Werkstoffe, Karton
    • Saubere Schnitte mit wenig Kraftaufwand dank Messerschneide

    Merkmal:

    • Ausführung: Messer geschliffen / gewellt
    • Bruttogewicht: 0.040 kg
    • Dicke: 1 mm
    • entspricht Bosch Type: T 313 AW
    • Material: HCS
    • Materialeignung: Styropor / Karton / Leder / Gummi / Teppich bis 50 mm
    • Nutzbare Länge: 126 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb