• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

5 Stichsägeblätter ″universal wood + metal″ 106 mm/progr.

Artikel-Nr.: 623677000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623677000
EAN / GTIN 4007430083883
Herstellernummer 623677000

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnell und sauber in allen Holzdicken mit Metallelementen

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 345 XF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Holz / Holz mit Nägel / Metall / NE-Metalle / Kunststoffe
  • Nutzbare Länge: 106 mm
  • Produktbeschreibung: schnell und sauber in allen Holzdicken mit Metallelementen
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2,4-5,0 mm, progressiv

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb