5 Stichsägeblätter ″expert aluminium″ 74/3,0mm

Artikel-Nr.: 623648000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 623648000
    EAN / GTIN 4007430407535
    Herstellernummer 623648000
    L-Nummer L01750 1236

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Spezialanwendungen: Aluminium und NE-Metalle

    Merkmal:

    • Ausführung: gefräst / geschränkt
    • Dicke: 1 mm
    • entspricht Bosch Type: T 227 D
    • Material: HSS
    • Materialeignung: Aluminium 3-15 mm / NE-Metalle 4-20 mm / speziell für Kurvenschnitte
    • Nutzbare Länge: 74 mm
    • Produktbeschreibung: Für Spezialanwendungen: Aluminium und NE-Metalle
    • Verkaufseinheit: 5
    • Zahnteilung: 3,0 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb