• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

25 Stichsägeblätter ″basic wood″ 51/ 2,0 mm

Artikel-Nr.: 623605000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623605000
EAN / GTIN 4007430137074
Herstellernummer 623605000

Beschreibung

Beschreibung:

  • gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / gewellt
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 119 BO
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 2-20 mm / Faserplatten 2-20 mm / Kunststoffe / Isolationsmaterial / speziell für Kurvenschnitte
  • Nutzbare Länge: 51 mm
  • Produktbeschreibung: gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit
  • Verkaufseinheit: 25
  • Zahnteilung: 2,0 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb