Rückenschutzerweiterung Alu blank

Artikel-Nr.: 62277
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 62277
EAN / GTIN 4031405948570
Herstellernummer 062277

Beschreibung

Beschreibung:

  • Set aus 1 x Rückenschutzbügel seitlicher Ausstieg, 2 x Rückenschutzstrebe
  • Inklusive Montageset
  • Streben 3.000 mm lang
  • Zur Verringerung Abstand zwischen Geländer und Rückenschutz. Wenn der waagerechte Abstand einer Steigleiter mit Rückenschutz zum Geländer kleiner 1.500 mm ist, sind nach DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3 zusätzliche Absturzsicherungen erforderlich

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb