Steckschlüsseleinsatz 1/4″ UD-Profil 13 mm

Artikel-Nr.: 6226640
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6226640
EAN / GTIN 4010886622667
Herstellernummer 6226640
L-Nummer L60160 4575

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, griffig gerändelt
  • Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Einsatzlänge: 25,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 18,0 mm
  • Einsatz-Ø 2: 16,0 mm
  • Einsatztiefe: 10,0 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 18 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 25 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 13
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb