Radsteckschlüssel LKW 6-kant 30x33 mm

Artikel-Nr.: 6220440
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6220440
EAN / GTIN 4010886622049
Herstellernummer 6220440
L-Nummer L60160 1510

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, ohne Drehstift
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Drehstift 27 D bitte extra bestellen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 34,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 34,5 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 44 mm
  • Kopf-Ø 2 [mm]: 47 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 32 x 33
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 32
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 33
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb