TYROLIT Fächerwalze 100x100x19,1mm A120 Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 62155
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Vlies-Grobreinigungswalze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 62155
    EAN / GTIN 8024406512792
    Herstellernummer 62155
    L-Nummer L50140 1852

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die perfekte Kombination aus Handlichkeit und Standzeit – die Zusammensetzung unserer PREMIUM Walze aus Korundgewebe gewährleistet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Widerstandsfähigkeit. Die Schleifwalze ist in verschiedenen Korngrößen erhältlich, um sämtliche Anwendungsbereiche abzudecken: Die Korngrößen 40-80 sind auf maximale Abtragsleistung ausgelegt, während die Größen 100-320 für ein perfektes Oberflächenergebnis sorgen. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.

    Merkmal:

    • Form: Gewebe Lamellenscheibe
    • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : C X A-P01 A120
    • Abmessung (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
    • Durchmesser: 100 mm
    • Stärke: 100 mm
    • Bohrung: 19.1 mm
    • Korngröße: 120
    • Werkzeug für: Satiniermaschine

    Vorteil:

    • Konstantes Verschleißbild für ein durchgängig hochwertiges Oberflächenfinish
    • Ausgezeichnete Lebensdauer
    • Hohe Schnittigkeit

    Verwendung:

    • Zum Reinigen, Finishen, Polieren oder für allgemeine Schleifprozesse auf unebenen oder geschwungenen Flächen
    • Zur Entfernung von Schweißspuren, Kratzern und Oxidationsrückständen sowie zur Vorbehandlung der Oberfläche

    Empfehlung:

    • Korngröße 40-80 für höchste Abtragsleistung
    • Korngrößen ab 100 für perfektes Oberflächenfinish

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb