• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Drehstift 400 mm, Ø 16 mm

Artikel-Nr.: 6209120
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6209120
EAN / GTIN 4010886620915
Herstellernummer 6209120
L-Nummer L60160 769

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 900 Form A
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Drehstift-Ø 1: 16,00 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 396 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb