Elektronik-Schrägschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm

Artikel-Nr.: 62 12 120
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 62 12 120
EAN / GTIN 4003773048008
Herstellernummer 62 12 120
L-Nummer L70010 454

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit Schneiden für weichen und mittelharten Draht
  • ohne Facette, zum flächengleichen Trennen
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • die Politur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 - 1mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,7mm
  • Backenlänge (B): 10mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm
  • Schneidenlänge mm (C): 17mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide ohne Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb