Schwerer Ringschlüssel (ohne Rohr) 36 mm

Artikel-Nr.: 618510 36
auf Anfrage
Sofort lieferbar
458 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 36 mm
Schlüssellänge 245 mm
Ring-⌀ D 53 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 618510 36
EAN / GTIN 4045197972965
Herstellernummer 618510 36

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedete, schwere Ausführung, ca. 80° gekröpft. Gefederter Arretierstift für Aufsteckrohr Nr.618600 / 618610.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb