{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge | 200 mm | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 618200 10 | |
EAN / GTIN | 4035894044805 | |
Herstellernummer | 55.15AVSE |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Einringschlüssel vollisoliert 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
18,80 €
15,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
15,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
269 Stück sofort lieferbar
24,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Oberfläche | Kunststoffisoliert | ||
Schlüssellänge | 200 mm | 170 mm | |
Schlüsselweite | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Kopfhöhe h | 12,2 mm | ||
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |