• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Flexiamant 115x2,5x22,23 Stahl, TF 42

Artikel-Nr.: 616727000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616727000
EAN / GTIN 4007430402912
Herstellernummer 616727000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe für die Metallbearbeitung
  • Härte: mittel
  • Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
  • Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 2.5 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13300 /min
  • Qualitätsklasse: A 30-R

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb