Flexiarapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, Alu, TF 41

Artikel-Nr.: 616512000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 616512000
    EAN / GTIN 4007430248053
    Herstellernummer 616512000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Dünne Hochleistungsscheibe speziell für die Bearbeitung von Aluminium, NE-Metallen, Kupfer, Messing, Bronze usw. und rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
    • Härte: mittelhart
    • Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
    • Achtung: In geschlossenen Räumen ist eine gute Absaugung Pflicht, da Aluminiumstaub in hoher Konzentration zu Explosionen führen kann!

    Merkmal:

    • Ausführung: gerade
    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 1 x 22.23 mm
    • Max. Drehzahl: 13300 /min
    • Qualitätsklasse: A 60-P

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb