Combinator 115x1,9x22,23 Inox, TF 42

Artikel-Nr.: 616500000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 616500000
EAN / GTIN 4007430186911
Herstellernummer 616500000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eine Schleifscheibe für zwei Anwendungen: schnelles Trennen und leichtes Entgraten/Schleifen
  • Universell einsetzbar für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
  • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Härte: hart
  • Reduziert Arbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten
  • Vermeidet zeitaufwändigen Scheibenwechsel im mobilen Einsatz
  • Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch form- und seitenstabile Scheibenausführung (geprüfte Sicherheit durch 3 vollflächige Gewebelagen)
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 115 x 1.9 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13200 /min
  • Qualitätsklasse: A 46-U Combinator Inox

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb