{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 6 mm | |
Schlüsselweite 2 | 7 mm | |
Schlüssellänge L | 167 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 11 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 12 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615950 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197160911 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 6X7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.768 Stück sofort lieferbar
4,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
4,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 167 | 167 |
Schlüsselweite 1 | 6 | 6 |
Schlüsselweite 2 | 7 | 7 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 11 | 11 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 12 | 12 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |