{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 14 mm | |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | |
Schlüssellänge L | 245 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 615700 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197160676 | |
Herstellernummer | 615700 14X15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, tiefgekröpft 14X15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
7,97 €
2,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
5,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
814 Stück sofort lieferbar
5,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 245 | 239 | 239 |
Schlüsselweite 1 | 14 | 14 | 14 |
Schlüsselweite 2 | 15 | 15 | 15 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 22 | 22 | 22 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 23 | 23 | 23 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |