{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
Schlüssellänge L | 140 mm | |
Maulbreite b | 18,6 mm | |
Maulhöhe h1 | 4,6 mm | |
Ringhöhe h2 | 6,5 mm | |
Ring-⌀ D | 16,8 mm | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614905 8 | |
EAN / GTIN | 3662424064968 | |
Herstellernummer | 467BR.8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
26,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.330 Stück sofort lieferbar
12,47 €
4,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.720 Stück sofort lieferbar
20,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar
12,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.427 Stück sofort lieferbar
19,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.738 Stück sofort lieferbar
14,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.199 Stück sofort lieferbar
10,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.731 Stück sofort lieferbar
13,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Oberfläche | verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 16,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,4 mm | 17,4 mm | 17,5 mm |
Schlüsselweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Maulbreite b | 18,6 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18 mm |
Ringhöhe h2 | 6,5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |