{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 24 mm | |
Schlüssellänge L | 338 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 10,2 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 15,7 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614900 24 | |
EAN / GTIN | 4045197442178 | |
Herstellernummer | 614900 24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 24 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
798 Stück sofort lieferbar
13,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
17,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 10,2 | 10,2 |
Schlüssellänge L | 338 | 330 |
Schlüsselweite | 24 | 24 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 15,7 | 15,7 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |