{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
Schlüssellänge L | 174 mm | |
Maulbreite b | 25,9 mm | |
Maulhöhe h1 | 5,8 mm | |
Ringhöhe h2 | 8,7 mm | |
Ring-⌀ D | 23,7 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614820 12 | |
EAN / GTIN | 4045197218773 | |
Herstellernummer | 614820 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.187 Stück sofort lieferbar
23,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.490 Stück sofort lieferbar
13,87 €
5,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
233 Stück sofort lieferbar
23,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
14,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.349 Stück sofort lieferbar
14,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
Schlüsselweite | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Maulhöhe h1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,3 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |