{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Schlüssellänge L | 160 mm | |
Maulbreite b | 22 mm | |
Maulhöhe h1 | 5,2 mm | |
Ringhöhe h2 | 7,7 mm | |
Ring-⌀ D | 20,8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614800 10 | |
EAN / GTIN | 4045197160201 | |
Herstellernummer | 614800 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8.833 Stück sofort lieferbar
13,14 €
6,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.754 Stück sofort lieferbar
21,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
13,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5.635 Stück sofort lieferbar
20,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12.525 Stück sofort lieferbar
13,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Ring-⌀ D | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Schlüssellänge L | 160 | 160 | 94 | 160 | 160 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Ringhöhe h2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Maulhöhe h1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |