{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Schlüssellänge L | 233 mm | |
Maulbreite b | 37 mm | |
Maulhöhe h1 | 5,8 mm | |
Ringhöhe h2 | 10,7 mm | |
Ring-⌀ D | 33,3 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Endanschlag maulseitig | nein | |
Haltefunktion Maulseitig | nein | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614770 17 | |
EAN / GTIN | 4062406141356 | |
Herstellernummer | 614770 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 17mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.810 Stück sofort lieferbar
18,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12.303 Stück sofort lieferbar
17,70 €
5,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.854 Stück sofort lieferbar
28,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
18,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.847 Stück sofort lieferbar
28,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Ring-⌀ D | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
Schlüsselweite | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ringhöhe h2 | 10,7 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm |
Maulhöhe h1 | 5,8 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |