{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 15 mm | |
Schlüssellänge L | 215 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 7 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 11 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614700 15 | |
EAN / GTIN | 4045197160003 | |
Herstellernummer | 614700 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
961 Stück sofort lieferbar
8,12 €
2,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
424 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
325 Stück sofort lieferbar
9,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
9,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Schlüssellänge L | 215 mm | 230 mm | 275 mm | 215 mm |
Schlüsselweite | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrome-Alloy-Steel |
maximale Ringhöhe h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |