{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7/16 Zoll | |
Schlüssellänge L | 135 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613520 7/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020140 | |
Herstellernummer | 40482828 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel Zoll, Schlüsselweite: 7/16Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
11,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.826 Stück sofort lieferbar
4,09 €
2,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | 5,5 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 135 mm | 151 mm |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | zöllig |
Schlüsselweite | 7/16 Zoll | 7/16 Zoll |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |