• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

BS 18 L BL Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 613155840
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
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613155840
EAN / GTIN 4061792245853
Herstellernummer 613155840

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL metaBOX 145

Beschreibung:

  • Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
  • Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen
  • Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
  • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Bohren in Metall: 2,1 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1,5 m/s²
  • Batteriespannung: 18 V
  • Maximales Drehmoment, weich: 28 Nm
  • Maximales Drehmoment, hart: 65 Nm
  • Verstellbares Drehmoment: 0,5 - 9 Nm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 / 1/2 ″
  • Bohr-Ø Weichholz: 40 / 1 9/16 ″
  • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 500 / 0 - 1700 U/min
  • Futterkapazität: 1,5 - 13 mm
  • Gewicht ohne Akkupack: 0,9 kg
  • Bruttogewicht: 2,576 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb