W 18 LT BL 11-125 Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 613052840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613052840
EAN / GTIN 4061792205369
Herstellernummer 613052840
L-Nummer L01750 1239

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
  • Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 2.5 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.8 kg
  • Griffumfang: 191 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 10000 /min
  • Max. Schnitttiefe: 27 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 81 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb