• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Steckschlüsseleinsatz 1/2″, 6-kant, 10 mm

Artikel-Nr.: 6130290
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6130290
EAN / GTIN 4010886613023
Herstellernummer 6130290
L-Nummer L60160 390

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatzlänge: 38,0 mm
  • Einsatz-Ø 1: 15,5 mm
  • Einsatz-Ø 2: 22,5 mm
  • Einsatztiefe: 13,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 22 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 22 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 38 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: geschliffen, verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 10
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb