Drehmomentschlüssel ∙ US-STANDARD ∙ Drehmomentbereich min-max: 67.8 – 339 Nm ∙ lbf min-max: 50 – 250 lbf.ft ∙ Genauigkeit: 3% ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 660 mm

Artikel-Nr.: 6128-1CT
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
maximales Drehmoment 339 Nm
Gesamtlänge L 660 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6128-1CT
EAN / GTIN 4000896076116
Herstellernummer 6128-1CT
L-Nummer L60140 1843

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach US-Standard
  • Skaleneinteilung in lbf.ft
  • ± 3 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
    • Optisch (Modelle mit Signalknopf)
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Umschaltknarre
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • 6127-1CT – 6128-1CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 660 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.65 kg
  • Nm min-max: 67.8 – 339 Nm
  • lbf min-max: 50 – 250 lbf.ft
  • Toleranz: 3 %
  • Skalenteilung (lbf.ft): 2 lbf.ft
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 565.98 – 551.88 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 12.2 – 62.6 kg
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Kopfstärke a: 19.6 mm
  • Kopfbreite b: 44 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb