• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

NFR 18 LTX 90 BL Akku-Nagler

Artikel-Nr.: 612090840
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
Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612090840
EAN / GTIN 4061792226791
Herstellernummer 612090840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik für Nägel bis 90 mm Länge
  • Zügiger Arbeitsfortschritt durch schnelle Schussfolge von zwei Nägeln pro Sekunde
  • Maximale Bewegungsfreiheit beim Eintreiben von Näglen ohne Druckluftschlauch oder Kabel
  • Wirtschaftlicher, sicherer Betrieb ohne Gaskartusche und zusätzlichen Serviceaufwand
  • Effizienter Brushless-Motor für bis zu 550 Schuss pro Akkuladung (LiHD 4,0 Ah)
  • Wahlmöglichkeit zwischen Einzelschuss-Modus und Kontaktauslösung für schnelles Nageln in Serie
  • Werkzeuglose Einstellung der Eintreibtiefe für präzises Arbeiten
  • Leerschuss-Sicherung schützt vor unnötigem Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Naglers
  • Energiesparende Sicherheitsabschaltung nach 30 Minuten Inaktivität
  • Multifunktionsbügel zum Schutz des Akkupacks, als Anschlagspunkt für Wekzeugsicherungen und zum Aufhängen des Naglers
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Multifunktionsbügel, Gummischutzschuh, Magazin für Nagelstreifen, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 4.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 4.1 kg
  • Magazinkapazität Nägel: 47
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nageldurchmesser: 2.9 - 3.3 mm
  • Nagelgeschwindigkeit: 2 /s
  • Nagellänge: 50 - 90 mm
  • Nagelstreifen Winkel: 30 - 34 °
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Vibration: 3.7 m/s²

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb