Overall Lebensmittelindustrie Rot C58

Artikel-Nr.: 612018005600C58
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Farbe rot
    Konfektionsgröße DE 58
    Produktart Overall

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 612018005600C58
    EAN / GTIN 7330509801697
    Herstellernummer 612018005600C58

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

    Frontverschluss
    Verdeckter Zwei-Wege-Metall-Reißverschluss

    Abschluss
    Ärmelbündchen mit Gummizug
    Gummizug am Beinabschluss

    Details
    Verstellbare elastische Taille

    Taschen
    Innenliegende Brusttaschen, eine davon mit Kunststoff-Reißverschluss

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Beschreibung:

    • Ein Overall speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt, der alle hohen Standards der klinischen Hygiene erfüllt
    • Das Arbeitskleidungsstück hat keine Außentaschen, dafür aber zwei Brusttaschen innen, eine davon mit einem Kunststoffreißverschluss
    • Der Overall hat einen verdeckten Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, und für erhöhten Komfort gibt es einen verstellbaren Gummizug in der Taille und einen Gummizug in beiden Ärmeln und an den Beinenden
    • Er kann nach EN ISO 15797 industriell gewaschen werden

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb