Doppel-Ringschlüssel ∙ offen ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 17 x 19 mm

Artikel-Nr.: 612-17X19
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 612-17X19
EAN / GTIN 4000896025152
Herstellernummer 612-17X19
L-Nummer L60140 2603

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Rohrverschraubungen, Überwurfmuttern und -schrauben
  • Köpfe um 15° abgewinkelt
  • Maulöffnung 15° geschlitzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
Hinweis: Für Arbeiten an Bremsleitungen siehe HAZET 612N
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3118
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 x 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 208 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb