{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nennmaß | 12,9 mm | |
Toleranzklasse | 1 | |
Werkstoff | Stahl | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 611853-036 | |
EAN / GTIN | 4946368284224 | |
Herstellernummer | 611853-036 | |
L-Nummer | L40010 15838 |